Beli Carbon Gerinda Maktec di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- MASTER Carbon BrushDeskripsi:Aksesoris mesin dengan spindal putar elektrik (sesuai spesifikasi mesin yang berlaku)
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- MASTER Carbon Brush MaticDeskripsi:Aksesoris mesin dengan spindal putar elektrik (sesuai spesifikasi mesin yang berlaku)
- BOSCH Gerinda Dudukatribut:
- Grinding Wheel Width (mm): 20
- Uncertainty K (dB): 3
- Grinding Wheel Hole (mm): 20
- Grinding Wheel Diameter (mm): 150
- Grit (P): 24, 60
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 3000
- Power (W): 350
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 70
- FISCH Carbon Brushatribut:
- Material: HL866
- Wipro Gerinda Duduk TDS 250atribut:
- Size (mm): Ø250
- Dimensions (mm): Ø250x25xØ20
- Size (inch): 10
- No Load Speed (rpm): 2850
- Power (W): 750
- Voltage (V): 220/50
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
Daftar Harga Carbon Gerinda Maktec Terbaru April 2026
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp899.900 |
| MASTER Carbon Brush | Rp4.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| MASTER Carbon Brush Matic | Rp4.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp369.900 |
| BOSCH Gerinda Lurus | Rp2.299.900 |
| BOSCH Gerinda Duduk | Rp2.699.900 |
| Makita Sikat Arang | Rp25.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



































































































































































/a4P101000364-8.jpg)